- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
- プルボックス 200x200x100のおすすめ人気ランキング
プルボックス 200x200x100のおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新100件の「プルボックス 200x200x100」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プルボックス パナソニック」、「鉄 プルボックス」、「プルボックス」などの商品も取り扱っております。
材質
ステンレス(SUS304)
仕様
防水
材質
鉄
仕様
平蓋
表面仕上げ
錆止め塗装仕上げ
強度・耐久性・耐熱性に優れたFRP樹脂製ボックス!
屋外での電線の端末処理など幅広く利用できます。
仕様
ねじ止め式カバー
材質
FRP樹脂
板厚(mm)
(カバー・ボディー)3
保護等級
IP55
塗装色
ライトベージュ塗装(5Y7/1)
設置場所
屋内・屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付基板
なし
材質にステンレス(SUS304)を使用しています。
パッキン付で防水形のステンレス製プルボックスです。
仕様
屋内・屋外兼用
材質
本体:ステンレス
色
本体:塗装なし
規格
IP44
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャビネット板厚(mm)
カバー1.5、ボデー1.5
RoHS2指令に対応しています。
種別
カブセ防水蓋
タイプ
HI
材質
樹脂
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
PVC
仕切り板(セパレート)が取り付けられます。
高耐候性。
耐衝撃性
適合規格
(PS)E
材質
ステンレス製
付属品
アース端子付
板厚(mm)
1.5
材質
ステンレス(SUS304)
形状
被せふた(簡易防水)
アース端子
なし
材質
ステンレス(SUS304)
形状
水切防水
アース端子
あり
仕様
カブセ
材質
(本体)PVC(ねじ)SUS(ナット)C3602
種類
ノック無
材質
鉄
形状
平ふた(非防水)
仕上
さび止め塗装
アース端子
なし
材質
鉄
形状
平ふた(非防水)
仕上
さび止め塗装
アース端子
あり
材質
鉄
形状
被せふた(簡易防水)
仕上
さび止め塗装
アース端子
なし
材質
ステンレス製
付属品
アース端子付
板厚(mm)
1.5
防水性が格段に優れています。
防水シート、蓋の出っ張りが無いスマートなデザイン。
材質
ステンレス(SUS304)
形状
被せふた(簡易防水)
アース端子
あり
ステンレス鋼板製 SUS304
防水構造はカブセ防水 IP65
外観はきれいな仕上げ 2B
蓋を本体から取りはずした時、ネジは落下しない仕様です
外形寸法(mm)
A150×B150×H100
1個
¥14,980
税込¥16,478
11日以内出荷